SANGEAN - Radio tragb. DAB+/FM Batterie inkl.Kopfhörer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500313
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 10
Stromversorgung - Batterie
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317992808
Sonepar Artikelnummer
121095344
Hersteller Artikelnummer
A500313
Hersteller Typ
DPR-39
Hersteller Artikel Nr.:
A500313
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
10
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.064 kg


