Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio tragb. DAB+/FM/RDS BT AuxIn Netz/Akku gn

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500496

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - grün

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317997063

Sonepar Artikelnummer

121095340

Hersteller Artikelnummer

A500496

Hersteller Typ

DDR-7X GREEN

Hersteller Artikel Nr.:

A500496

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

grün

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.390 kg

Der DDR-7X ist die charmante 2. Generation von, die Ihnen nicht fehlen möchte! Sie werden von seinem verbesserten Klang und seiner Leistung beeindruckt sein! Dieses DAB+ / FM-Radio mit einem neuen digitalen Look im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat den Lautsprecher, der Sie begeistern wird, ergänzt durch das akustisch abgestimmte Holzgehäuse.