Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio tragb. DAB+/FM/RDS BT AuxIn Netz/Akku sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500497

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317997070

Sonepar Artikelnummer

121095341

Hersteller Artikelnummer

A500497

Hersteller Typ

DDR-7X BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

A500497

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.390 kg

Sangean Tischradio im Holzgehäuse DDR-7X Black, DAB+ · FM-RDS · AUX · Bluetooth Adapter: 5V-2,4A USB-C