Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio tragb. DAB+/FM/RDS BT IP67 ws

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500361

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - weiß

  • CD-Player - Nein

  • Anzeigeart - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317994062

Sonepar Artikelnummer

121095356

Hersteller Artikelnummer

A500361

Hersteller Typ

H-205 BT (AQUATIC 205)

Hersteller Artikel Nr.:

A500361

DAB+:

Ja

Farbe:

weiß

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.700 kg

Sangean Waterproof Radio H-205 BT (Aquatic 205) White, DAB+ · FM-RDS · Bluetooth · wasserdicht