Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio tragb. DAB+/FM/RDS BT Netz/Batt dbl

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500502

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317997155

Sonepar Artikelnummer

121095351

Hersteller Artikelnummer

A500502

Hersteller Typ

DPR-76 BT DARK BLUE

Hersteller Artikel Nr.:

A500502

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

blau

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.400 kg

Sangean Portables Digitalradio DPR-76 BT Dark Blue, DAB+ · FM-RDS · Bluetooth · portabel Adapter: 7,5V-0,8A (Center pin +)