Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio tragb. FM BT AuxIn Akku gn-go

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500523

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317997483

Sonepar Artikelnummer

121095369

Hersteller Artikelnummer

A500523

Hersteller Typ

RA-101 FOREST-GOLD

Hersteller Artikel Nr.:

A500523

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.910 kg

Sangean Radio mit Bluetooth-Speaker RA101 Forest/Gold, FM Receiver · Bluetooth Speaker Adapter: 5V-2,4A USB-C