Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SANGEAN - Radio tragb. FM BT AuxIn Akku sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500411

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317995069

Sonepar Artikelnummer

121095399

Hersteller Artikelnummer

A500411

Hersteller Typ

WR-7 (GENUINE MINI) SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

A500411

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.478 kg

Sangean Radio im Holzgehäuse WR-7 (Genuine Mini) Matt Black, FM · Bluetooth · AUX · Wooden Cabinet Radio Adapter: 5V-1A Micro USB