Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radiowecker AM/FM 2Weckz. Netz si

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500094

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317990842

Sonepar Artikelnummer

121095371

Hersteller Artikelnummer

A500094

Hersteller Typ

RCR-5 (ATOMIC 05)

Hersteller Artikel Nr.:

A500094

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

Silber

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.500 kg

Sangean Digital Clock Radio RCR-5 (Atomic 05), Digitales Uhrenradio · AM/FM Adapter: 6V-0,4A (Center pin +)