SANGEAN - Soundbar 4x2+18W DAB+/FM /RDS Internetradio AuxIn sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500365
Internet-Radio - Ja
Bluetooth - Ja
Mit Tuner - Ja
Mit Verstärker - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317994093
Sonepar Artikelnummer
121095372
Hersteller Artikelnummer
A500365
Hersteller Typ
SB-100 (REVERY R8)
Hersteller Artikel Nr.:
A500365
Internet-Radio:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Mit Verstärker:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Nein
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
30
RDS:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
900 mm
Höhe:
117.5 mm
Tiefe:
173.6 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198900
Gewicht:
6.600 kg


