Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Taschenradio AM/FM Batterie ws

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500455

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317995991

Sonepar Artikelnummer

121095378

Hersteller Artikelnummer

A500455

Hersteller Typ

SR-36 (POCKET 110) WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

A500455

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.160 kg

Sangean Analog Pocket Radio SR-36 (Pocket 110) White, AM/FM Taschenradio · eingebauter Lautsprecher