Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Taschenradio tragb AM/FM/RDS Alarm Wecker Kopfh Netz/Batt sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500414

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317995236

Sonepar Artikelnummer

121095354

Hersteller Artikelnummer

A500414

Hersteller Typ

DT-800 +BATT SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

A500414

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.154 kg

Sangean Stereo Taschenradio DT-800 +BATT Black, AM/FM-RDS · wiederaufladbar Adapter: 5V-0,5A Micro USB