Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Uhrenradio 2.1W DAB+/FM/RDS BT AuxIn 2Weckz. Netz sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500485

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317996585

Sonepar Artikelnummer

121095335

Hersteller Artikelnummer

A500485

Hersteller Typ

DCR-90BT

Hersteller Artikel Nr.:

A500485

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.460 kg

Sangean Digitales Uhrenradio DCR-90BT, DAB+ · FM-RDS · Aux-in · Bluetooth · Digitales Uhrenradio Adapter: 9V-1,2A (Center pin +)