Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Uhrenradio 5W DAB+/FM/RDS BT AuxIn 2Weckz. Sleept. Netz ws

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500460

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317995960

Sonepar Artikelnummer

121095334

Hersteller Artikelnummer

A500460

Hersteller Typ

DCR-83 WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

A500460

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.560 kg

Sangean Digitales Uhrenradio DCR-83 White, DAB+ · FM-RDS · Aux-in · Bluetooth · Digitales Uhrenradio Adapter: 9V-1,2A (Center pin +)