Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Weltempfänger 1.4W AM/FM/SW/LW/RDS MP3 Wecker Kopfh. graph

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500461

  • Ausführung - tragbar

  • Anzahl der Weckzeiten - 3

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317996097

Sonepar Artikelnummer

121095326

Hersteller Artikelnummer

A500461

Hersteller Typ

ATS-909 X2 GRAPHIT

Hersteller Artikel Nr.:

A500461

Ausführung:

tragbar

Anzahl der Weckzeiten:

3

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Ja

LW-Empfänger:

Ja

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.730 kg

Sangean Weltempfänger ATS-909 X2 Graphite Black, FM-RDS (RBDS) · SW · MW · LW · Air-Multi-Band-Empfänger Adapter: 9V-1,2A (Center pin +)