SANTON - Feuerwehrschalter 4-polig (2 Strings) 8xMC4 (Evo 2) + 1x KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFSHP-154-MC4 (Evo 2)
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85362090
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121397198
Hersteller Artikelnummer
DFSHP-154-MC4 (Evo 2)
Hersteller Typ
DFSHP-154-MC4 (Evo 2)
Hersteller Artikel Nr.:
DFSHP-154-MC4 (Evo 2)
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.000 kg
''DFS (Domestic Feuerwehr Sicherheitsschalter)gemäß Anwendungsregel VDE-AR-E 2100-712 (Version 2018-12) und OVE-Richtlinie R11-1 (Version 2022-05-01). Einstufungen gemäß IEC: EN 60947-3:2009/A1:2012/C1:2013/A2:2015 Cat PV-1 basierend auf der Schaltung von Plus- und Minuspol. Vorverdrahtetes Gerät mit 8 x MC4 (Evo 2) Stäubli Steckern ( 1500VDC/20A, 1000VDC/45A) + 1 x M12 Kabelverschraubung / Rückmeldekontakt (FB) NO 24VDC/ 300mA, Gehäseabmesungen: (BxHxT) 210x175x105mm''


