SANTON - Feuerwehrschalter 8-polig (4 Strings) 16xMC4 (Evo 2) + 1x KV mit Hilfskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFSHP-158S-MC4 (Evo 2)
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85362090
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121397199
Hersteller Artikelnummer
PFSHP-158S-MC4 (Evo 2)
Hersteller Typ
PFSHP-158S-MC4 (Evo 2)
Hersteller Artikel Nr.:
PFSHP-158S-MC4 (Evo 2)
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg
''PFS (Professional Feuerwehr Sicherheitsschalter) gemäß Anwendungsregel VDE-AR-E 2100-712 (Version 2018-12) und OVE-Richtlinie R11-1 (Version 2022-05-01). Einstufungen gemäß IEC: EN 60947-3:2009/A1:2012/C1:2013/A2:2015 Cat PV-1 basierend auf der Schaltung von Plus- und Minuspol. Vorverdrahtetes Gerät mit 16 x MC4 (Evo 2) Stäubli Steckern (1500VDC/20A, 1000VDC/45A) + 1 x M20 Kabelverschraubung / Zusatzkontakt ''S'' (Wechsler 240V 1A AC-13), Gehäseabmesungen: (BxHxT) 300x226x125mm''


