Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI SELCO - Ankerkabelbinder Bohrd.m. 6 mm 140x3,5mm farblos,VE=100Stk.

kopierenkopieren
SAPI SELCO - Ankerkabelbinder Bohrd.m. 6 mm 140x3,5mm farblos,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCA.2.210

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748305657

Sonepar Artikelnummer

121251137

Hersteller Artikelnummer

SCA.2.210

Hersteller Typ

SCA.2.210

Hersteller Artikel Nr.:

SCA.2.210

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

ANKERKABELBINDER AUS NYLON - Spezialkabelbinder aus selbstlöschendem Nylon V2, der Kopf ist so geformt, dass die Verankerung durch Druck erfolgt. Besonders in der Automobilindustrie angewendet