SAPI-SELCO - Beschriftungsplättchen LxB:40x20mm, VE=100Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PID.101
Länge - 40 mm
Breite - 20 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748304452
Sonepar Artikelnummer
120155931
Hersteller Artikelnummer
PID.101
Hersteller Typ
PID.101
Hersteller Artikel Nr.:
PID.101
Länge:
40 mm
Breite:
20 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-10 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


