Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI SELCO - detektierbare Kabelbinder 100 x 2,5 mm, blau, VE = 100 Stk.

kopierenkopieren
SAPI SELCO - detektierbare Kabelbinder 100 x 2,5 mm, blau, VE = 100 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DET.11.2102R

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten

  • Farbe - blau

  • Detektierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121251128

Hersteller Artikelnummer

DET.11.2102R

Hersteller Typ

DET.11.2102R

Hersteller Artikel Nr.:

DET.11.2102R

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Farbe:

blau

Detektierbar:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

DETEKTIERBARE KABELBINDERWiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wiez.B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen ErkennungssystemenSie sind für Anwendungen geeignet in der:Lebensmittelindustrie, Tierfuttermittelindustrie Getränkeindustrie, Pharmazeutik Kosmetikhersteller, ChemieKabelbinder, die durch den Metaldetctor erfasst wird-In diesen Fällen müssen eventuelle Schellenteile aus Sicherheitsgründen durch einen Metal Detector in den Produkten auffindbar sein. Es wird ein spezielles Polyamid 6.6 verwendet, das mit Metallpulver angereichert wird. Das kräftige Blau fällt gut auf bei der optischen KontrolleWerkstoff: Polyamid 6.6Halogenfrei: JaSeewasserfest: JaTemperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°CFlammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-NormFeuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. LuftfeuchtigkeitBeständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe