SAPI SELCO - detektierbare Kabelbinder 200 x 4,5mm, blau, VE = 100 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DET.11.2123R
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe - blau
Detektierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151660
Hersteller Artikelnummer
DET.11.2123R
Hersteller Typ
DET.11.2123R
Hersteller Artikel Nr.:
DET.11.2123R
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.350 kg


