SAPI SELCO - detektierbare Kabelbinder 280 x 4,5 mm, blau, VE = 100 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DET.11.2140R
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe - blau
Detektierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151662
Hersteller Artikelnummer
DET.11.2140R
Hersteller Typ
DET.11.2140R
Hersteller Artikel Nr.:
DET.11.2140R
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
10.000 kg


