SAPI-SELCO - Dübel für Gipskarton mit Senkkopfschraube 4,5x35mm,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CGV.101
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 12.3 mm
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201966
Sonepar Artikelnummer
120155869
Hersteller Artikelnummer
CGV.101
Hersteller Typ
CGV.101
Hersteller Artikel Nr.:
CGV.101
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
12.3 mm
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
29 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


