SAPI-SELCO - Dübel für Gipskarton VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CGO.101
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 12.3 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201959
Sonepar Artikelnummer
120153981
Hersteller Artikelnummer
CGO.101
Hersteller Typ
CGO.101
Hersteller Artikel Nr.:
CGO.101
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
12.3 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
29 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


