Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Hohlraumdübel Dm.10mm,L:60mm, ohne Schrauben,VE=25Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Hohlraumdübel Dm.10mm,L:60mm, ohne Schrauben,VE=25Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXO.103

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - Nein

  • Dübellänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201454

Sonepar Artikelnummer

120060946

Hersteller Artikelnummer

RXO.103

Hersteller Typ

RXO.103

Hersteller Artikel Nr.:

RXO.103

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Nein

Dübellänge:

60 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

RX SERIE AUS NYLON - Hohlraumdübel für leichte Befestigungen in porösen Materialien, Putz, Lochziegeln und Gipskarton