Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Hohlraumdübel Dm.6mm,L:35mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Hohlraumdübel Dm.6mm,L:35mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXO.101

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - Nein

  • Dübellänge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201430

Sonepar Artikelnummer

120060944

Hersteller Artikelnummer

RXO.101

Hersteller Typ

RXO.101

Hersteller Artikel Nr.:

RXO.101

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

Nein

Dübellänge:

35 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

RX SERIE AUS NYLON - Hohlraumdübel für leichte Befestigungen in porösen Materialien, Putz, Lochziegeln und Gipskarton