Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI SELCO - Kabelb. kältebeständig -50°C360x4,5mm schwarz,VE=100Stk. K:4000Stk.

kopierenkopieren
SAPI SELCO - Kabelb. kältebeständig -50°C360x4,5mm schwarz,VE=100Stk. K:4000Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SEL.ICE.426R

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748308894

Sonepar Artikelnummer

121394046

Hersteller Artikelnummer

SEL.ICE.426R

Hersteller Typ

SEL.ICE.426R

Hersteller Artikel Nr.:

SEL.ICE.426R

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Die UV-beständigen und kälteresistenten schwarzen SapiSelco Kabelbinder SEL.ICE.426R mit den Abmessungen 4,5 x 360 mm sind ideal für den Einsatz in thermisch anspruchsvollen Umgebungen. Sie bestehen aus Nylon (Polyamid 6.6) und eignen sich insbesondere für den Außenbereich. Die Kabelbinder sind entsprechend der Norm UL64 V2 POLYAMID selbstlöschend und haben eine hohe Säurebeständigkeit. Die Kabelbinder sind aus einem Spezialmaterial hergestellt und halten UV-Bestrahlung auch bei direkter Sonneneinstrahlung stand. Darüber hinaus sind sie kältebeständig bis -50° C.