SAPI-SELCO - Kabelbinder 180x4,5mm schwarz,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL.3.222
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 180 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748300607
Sonepar Artikelnummer
120003049
Hersteller Artikelnummer
SEL.3.222
Hersteller Typ
SEL.3.222
Hersteller Artikel Nr.:
SEL.3.222
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
35 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


