SAPI-SELCO - Kabelbinder 280x7,5mm schwarz,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL.3.433
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748300645
Sonepar Artikelnummer
120060963
Hersteller Artikelnummer
SEL.3.433
Hersteller Typ
SEL.3.433
Hersteller Artikel Nr.:
SEL.3.433
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
76 .. 5 mm
Min. Haltekraft:
90 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 75 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


