SAPI-SELCO - Kabelbinder 430x9,0mm farblos,VE=100 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL.2.144
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 430 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748305398
Sonepar Artikelnummer
120003044
Hersteller Artikelnummer
SEL.2.144
Hersteller Typ
SEL.2.144
Hersteller Artikel Nr.:
SEL.2.144
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
430 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
100 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


