SAPI-SELCO - Kabelbinder 450x7,5mm farblos,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL.2.435
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 450 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748301239
Sonepar Artikelnummer
120060950
Hersteller Artikelnummer
SEL.2.435
Hersteller Typ
SEL.2.435
Hersteller Artikel Nr.:
SEL.2.435
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
130 .. 20 mm
Min. Haltekraft:
90 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 75 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


