SAPI-SELCO - Kabelbinder 500x12,5mm farblos,VE=50Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEL.2.451
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 500 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748301284
Sonepar Artikelnummer
120060955
Hersteller Artikelnummer
SEL.2.451
Hersteller Typ
SEL.2.451
Hersteller Artikel Nr.:
SEL.2.451
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
500 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


