Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI SELCO - Kabelbinder 780x9,0mm farblos

kopierenkopieren
SAPI SELCO - Kabelbinder 780x9,0mm farblos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SEL.2.143

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748305381

Sonepar Artikelnummer

121251145

Hersteller Artikelnummer

SEL.2.143

Hersteller Typ

SEL.2.143

Hersteller Artikel Nr.:

SEL.2.143

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfestTemperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°CFlammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-NormFeuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. LuftfeuchtigkeitBeständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, KohlenwasserstoffeNicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende MittelUV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.