SAPI-SELCO - Kabelbinder m. Metallzunge MET 290x4,5 mm farblos, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MET.2.2140R
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748302069
Sonepar Artikelnummer
120155889
Hersteller Artikelnummer
MET.2.2140R
Hersteller Typ
MET.2.2140R
Hersteller Artikel Nr.:
MET.2.2140R
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
42 N
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


