SAPI-SELCO - Kabelbinder m. Metallzunge MET 360x7,5 mm schwarz, VE=50Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MET.3.2534R
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 360 mm
Banddicke - 2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748302359
Sonepar Artikelnummer
120155921
Hersteller Artikelnummer
MET.3.2534R
Hersteller Typ
MET.3.2534R
Hersteller Artikel Nr.:
MET.3.2534R
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Montagetemperatur:
0 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


