Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.10mm,L:50mm, ohne Schrauben,VE=50Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.10mm,L:50mm, ohne Schrauben,VE=50Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SNO.107

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 50 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201102

Sonepar Artikelnummer

120060969

Hersteller Artikelnummer

SNO.107

Hersteller Typ

SNO.107

Hersteller Artikel Nr.:

SNO.107

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

50 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

UNIVERSAL DÜBEL SN Serie aus Nylon - Universaldübel für leichte Befestigungen in kompaktem Material