Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.12mm,L:60mm, ohne Schrauben,VE=25Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.12mm,L:60mm, ohne Schrauben,VE=25Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SNO.109

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 60 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201119

Sonepar Artikelnummer

120060970

Hersteller Artikelnummer

SNO.109

Hersteller Typ

SNO.109

Hersteller Artikel Nr.:

SNO.109

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

60 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

UNIVERSAL DÜBEL SN Serie aus Nylon - Universaldübel für leichte Befestigungen in kompaktem Material