Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.5mm,L:25mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.5mm,L:25mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SNO.101

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 25 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201072

Sonepar Artikelnummer

120060968

Hersteller Artikelnummer

SNO.101

Hersteller Typ

SNO.101

Hersteller Artikel Nr.:

SNO.101

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

25 mm

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

UNIVERSAL DÜBEL SN Serie aus Nylon - Universaldübel für leichte Befestigungen in kompaktem Material