Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.6mm,L:30mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Kiemendübel Dm.6mm,L:30mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SNO.103

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201089

Sonepar Artikelnummer

120075603

Hersteller Artikelnummer

SNO.103

Hersteller Typ

SNO.103

Hersteller Artikel Nr.:

SNO.103

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

UNIVERSAL DÜBEL SN Serie aus Nylon - Universaldübel für leichte Befestigungen in kompaktem Material