SAPI-SELCO - Kiemendübel mit Kragen Dm.6mm,L:31mm, ohne Schrauben,VE=200Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SNO.104
Ausführung - Universaldübel
Länge - 31 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201218
Sonepar Artikelnummer
120125546
Hersteller Artikelnummer
SNO.104
Hersteller Typ
SNO.104
Hersteller Artikel Nr.:
SNO.104
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
31 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


