SAPI-SELCO - Kiemendübel mit Kragen Dm.8mm,L:41mm, ohne Schrauben,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SNO.106
Ausführung - Universaldübel
Länge - 41 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201225
Sonepar Artikelnummer
120125547
Hersteller Artikelnummer
SNO.106
Hersteller Typ
SNO.106
Hersteller Artikel Nr.:
SNO.106
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
41 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


