Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Kiemendübel mit Schraube Dm.8mm,L:40mm, VE=50Stk.

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Kiemendübel mit Schraube Dm.8mm,L:40mm, VE=50Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SNV.105

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748201324

Sonepar Artikelnummer

120060974

Hersteller Artikelnummer

SNV.105

Hersteller Typ

SNV.105

Hersteller Artikel Nr.:

SNV.105

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

UNIVERSAL DÜBEL SN Serie aus Nylon - Universaldübel für leichte Befestigungen in kompaktem Material mit Senkkopfschraube und Kreuzschlitz