SAPI-SELCO - Kippdübel M6 Gewindestange, VE=25Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AND.113
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Dübellänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748202345
Sonepar Artikelnummer
120060936
Hersteller Artikelnummer
AND.113
Hersteller Typ
AND.113
Hersteller Artikel Nr.:
AND.113
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


