SAPI-SELCO - lösbare Knoten-Kabelbinder CLT 120x3,5mm, rot, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLT.10.2110R
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 120 mm
Banddicke - 2.58 mm
Ausführung - Knotenband
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748306135
Sonepar Artikelnummer
120353895
Hersteller Artikelnummer
CLT.10.2110R
Hersteller Typ
CLT.10.2110R
Hersteller Artikel Nr.:
CLT.10.2110R
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
120 mm
Banddicke:
2.58 mm
Ausführung:
Knotenband
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
700 N
Betriebstemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


