Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI SELCO - lösbare Knoten-Kabelbinder CLT 500x5,6mm, rot, VE=100Stk.

kopierenkopieren
SAPI SELCO - lösbare Knoten-Kabelbinder CLT 500x5,6mm, rot, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLT.10.2149R

  • Ausführung - Knotenband

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748306166

Sonepar Artikelnummer

121251125

Hersteller Artikelnummer

CLT.10.2149R

Hersteller Typ

CLT.10.2149R

Hersteller Artikel Nr.:

CLT.10.2149R

Ausführung:

Knotenband

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Wieder lösbare Kabelbinder Click Tie. Der Click Tie ist ein flexibler Kabelbinder, der wieder geöffnet und benutzt werden kann. Nach seiner Anbringung kann das überschüssige Band an einer zweiten Klemmung befestigt werden, wodurch eine leichtere Platzierung möglich ist. Da er aus Polyäthylen, einem weicheren Material als Polyamid, hergestellt ist, nimmt er keine Feuchtigkeit auf und hat eine sehr gute Säurebeständigkeit. Die besondere Geometrie dieses Produkts, gekennzeichnet durch das Fehlen von scharfen Kanten, stellt die Anwendung ohne Beschädigung der Kabelbäume sicher, an denen es angebracht wird. Durch diese Eigenschaft wird der Kabelbinder von grundlegender Wichtigkeit für den Industriesektor, insbesondere für die Automobilbranche, aber auch im häuslichen Bereich kann er eingesetzt werden. Die SapiSelco Produkte sind in verschiedene RAL-Farben erhältlich, sodass der Click Tie auch zur Kennzeichnung der Kabel verwendet werden kann. Er ist erst seit Kurzem im SapiSelco Katalog enthalten, aber schon ist die Herstellung neuer Größen geplant.