SAPI-SELCO - Messingspreizdübel M12 Dm.15mm,L:38mm, ohne Schraube, VE=40Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OTO 105
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 15
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120155930
Hersteller Artikelnummer
OTO 105
Hersteller Typ
OTO 105
Hersteller Artikel Nr.:
OTO 105
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
15
Schaftlänge:
38 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


