SAPI-SELCO - Messingspreizdübel M5 Dm.6,5mm,L:21mm,ohne Schraube,VE=200Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OTO 101
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6.5
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120155927
Hersteller Artikelnummer
OTO 101
Hersteller Typ
OTO 101
Hersteller Artikel Nr.:
OTO 101
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6.5
Schaftlänge:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


