SAPI-SELCO - Messingspreizdübel M6 Dm.8mm,L:23mm, ohne Schraube, VE=100Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OTO 102
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120155928
Hersteller Artikelnummer
OTO 102
Hersteller Typ
OTO 102
Hersteller Artikel Nr.:
OTO 102
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Schaftlänge:
23 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


