SAPI-SELCO - Schlagdübel m. Kunststoffnagel Dm.6mm,L:40/10mm, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CXP.108
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Mit Schraubnagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201911
Sonepar Artikelnummer
120155874
Hersteller Artikelnummer
CXP.108
Hersteller Typ
CXP.108
Hersteller Artikel Nr.:
CXP.108
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagel
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


