SAPI-SELCO - Schlagdübel m. Kunststoffnagel Dm.6mm,L:60/30mm, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CXP.122
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 60 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Mit Schraubnagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201935
Sonepar Artikelnummer
120155875
Hersteller Artikelnummer
CXP.122
Hersteller Typ
CXP.122
Hersteller Artikel Nr.:
CXP.122
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagel
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


