SAPI-SELCO - Schlagdübel mit Stahlnagel Dm.5mm,L:30/5mm, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CXP.102
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Länge - 30 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Mit Schraubnagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201805
Sonepar Artikelnummer
120155872
Hersteller Artikelnummer
CXP.102
Hersteller Typ
CXP.102
Hersteller Artikel Nr.:
CXP.102
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagel
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


